レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6870 ユニベアリング、2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BMP 2RCN7

80/20 6870 ユニベアリング、2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BMP型: 6870相互参照: 2RCN7
7 在庫あり

2日以内に発送

¥16,548 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemベアリング
A(ねじサイズ)3 1 / 8 "
B2.812 "
ベアリングタイプ標準線形
C2.51 "
色圏クリアシルバー
D1515
仕上げクリアアルマイト
学年グレード6063-T6
住宅資材アルミ
材料アルミ
取付穴径0.328 "
パッドタイプスタンダード
プロセス押し出されました
シリーズ15シリーズ
ベアリングプロファイルシングルマウント
互換性のあるブランドとシリーズ15シリーズ
スロット数について3
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.59
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)8.38
船幅(cm)7.87
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6870 ユニベアリング、2-53/64 x 3-1/8 x 2-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア
¥16,548 /単価