80/20 6730 ユニベアリング、1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BMK 2RCN3

80/20 6730 ユニベアリング、1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア

品目: 翻訳者型: 6730相互参照: 2RCN3
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

¥7,405 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemベアリング
A(ねじサイズ)2.063 "
B1 7 / 8 "
ベアリングタイプ標準線形
C1.624 "
色圏シルバー
D1010
仕上げアルマイト
学年グレード6063-T6
住宅資材アルミ
材料アルミ
取付穴径0.265 "
パッドタイプスタンダード
プロセス押し出されました
シリーズ10シリーズ
ベアリングプロファイルシングルマウント
互換性のあるブランドとシリーズ10シリーズ
スロット数について3
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.1575
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6730 ユニベアリング、1-7/8 x 1-5/8 x 2-1/16 インチ サイズ、アルミニウム、クリア
¥7,405 /単価