定額配送

定額配送で 円4505

80/20 45-4351 フラット プレート、90 度、5 穴、6mm x 135mm x 135mm、アルミニウム、クリア | AE4EYZ 5JRR8

80/20 45-4351 平板 90度 5穴 6mm×135mm×135mm アルミ 透明

品目: AE4EYZ型: 45-4351相互参照: 5JRR8
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,720 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)135 mm
B135 mm
C45 mm
色圏クリア
コネクタ タイプ平板
D22.5 mm
E8.3 mm
F6 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅10.140625 mm
G45 mm
学年グレード6063-T6
H45 mm
材料アルミ
取付穴径8.3 mm
全体の高さ135 mm
全体の長さ(Overall Length)6 mm
全幅135 mm
シリーズ45シリーズ
コーナーブラケットスタイル90°角度
カテゴリー別90°角度付きフラットプレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.225
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)34.8
船幅(cm)34.8
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年材料価格
80/20 25-4151 フラット プレート、90 度、5 穴、4mm x 75mm x 75mm、アルミニウム、クリア | AE4EYG 5JRP2 25-415175 mm75 mm25 mm6105-T5アルミ¥2,606
80/20 40-4351 フラット プレート、90 度、5 穴、6mm x 120mm x 120mm、アルミニウム、クリア | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40 mm6105-T5アルミ¥1,540
80/20 30-4351 フラットプレート、90度、5穴、4mm x 90mm x 90mm、アルミニウム、クリア| AE4EZH 5JRT6 30-435190 mm90 mm30 mm6105-T5アルミ¥2,764
80/20 4151 フラット プレート、90 度、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5アルミ¥2,673
80/20 4351 フラット プレート、90 度、1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5アルミ¥3,082

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 45-4351 平板 90度 5穴 6mm×135mm×135mm アルミ 透明
¥2,720 /単価