定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4151 フラット プレート、90 度、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQD 2RCX3

80/20 4151 フラット プレート、90 度、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア

品目: 翻訳:型: 4151相互参照: 2RCX3
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,358 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)3"
B3"
C1"
色圏クリア
コネクタ タイプジョインプレート
D1 / 2 "
E0.257 "
F0.188 "
仕上げクリアアルマイト
G1"
学年グレード6063-T6
H1"
材料アルミ
取付穴径1 / 4 "
全幅3"
シリーズ10シリーズ
コーナーブラケットスタイル90°角度
カテゴリー別90°角度付きフラットプレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.054
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.87
HSコード7604291000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年材料価格
80/20 25-4151 フラット プレート、90 度、5 穴、4mm x 75mm x 75mm、アルミニウム、クリア | AE4EYG 5JRP2 25-415175 mm75 mm25 mm6105-T5アルミ¥2,606
80/20 40-4351 フラット プレート、90 度、5 穴、6mm x 120mm x 120mm、アルミニウム、クリア | AE4EYT 5JRR2 40-4351120 mm120 mm40 mm6105-T5アルミ¥1,540
80/20 45-4351 フラット プレート、90 度、5 穴、6mm x 135mm x 135mm、アルミニウム、クリア | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5アルミ¥3,082
80/20 30-4351 フラットプレート、90度、5穴、4mm x 90mm x 90mm、アルミニウム、クリア| AE4EZH 5JRT6 30-435190 mm90 mm30 mm6105-T5アルミ¥2,764
80/20 4351 フラット プレート、90 度、1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5アルミ¥3,082

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4151 フラット プレート、90 度、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア
¥2,358 /単価