80/20 40-4351 フラット プレート、90 度、5 穴、6mm x 120mm x 120mm、アルミニウム、クリア | AE4EYT 5JRR2

80/20 40-4351 平板 90度 5穴 6mm×120mm×120mm アルミ 透明

品目: AE4EYT型: 40-4351相互参照: 5JRR2
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

¥1,540 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)120 mm
B120 mm
C40 mm
色圏クリア
コネクタ タイプ平板
D20 mm
E8.3 mm
F6 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅8.140625 mm
G40 mm
学年グレード6063-T6
H40 mm
材料アルミ
取付穴径8.3 mm
全体の高さ120 mm
全体の長さ(Overall Length)6 mm
全幅120 mm
シリーズ40シリーズ
コーナーブラケットスタイル90°角度
カテゴリー別90°角度付きフラットプレート

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)12.7
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年材料価格
80/20 25-4151 フラット プレート、90 度、5 穴、4mm x 75mm x 75mm、アルミニウム、クリア | AE4EYG 5JRP2 25-415175 mm75 mm25 mm6105-T5アルミ¥2,606
80/20 45-4351 フラット プレート、90 度、5 穴、6mm x 135mm x 135mm、アルミニウム、クリア | AE4EYZ 5JRR8 45-4351135 mm135 mm45 mm6105-T5アルミ¥3,082
80/20 30-4351 フラットプレート、90度、5穴、4mm x 90mm x 90mm、アルミニウム、クリア| AE4EZH 5JRT6 30-435190 mm90 mm30 mm6105-T5アルミ¥2,764
80/20 4151 フラット プレート、90 度、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQD 2RCX3 41513"3"1"6105-T5アルミ¥2,673
80/20 4351 フラット プレート、90 度、1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQE 2RCX4 43514.5 "4.5 "1.5 "6105-T5アルミ¥3,082

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-4351 平板 90度 5穴 6mm×120mm×120mm アルミ 透明
¥1,540 /単価