定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4415 インサイドコーナーブラケット、6 穴、1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム | AE4EZZ 5JRV1

80/20 4415 インサイドコーナーブラケット、6 穴、1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム

品目: AE4EZZ型: 4415相互参照: 5JRV1
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,006 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item コーナーブラケットの内側に6穴
A(ねじサイズ) 1 1 / 2 "
B 1 1 / 2 "
C 1 / 4 "
色圏 クリアシルバー
D 3 / 4 "
E 0.656 "
F 1 1 / 2 "
仕上げ クリアアルマイト
スロット幅 21 / 64 "
G 4.31 "
学年 グレード6063-T6
H 0.328 "
内側コーナーブラケットスタイル 広い
材料 アルミ
取付穴径 21 / 64 "
全体の高さ 1 1 / 2 "
全体の長さ(Overall Length) 1 1 / 2 "
全幅 4 5 / 16 "
カテゴリー別 内側コーナーブラケット
シリーズ 15シリーズ
幅(Width) 3 "×3」
コネクタ タイプ 内角ブラケット
取り付け穴の数 6
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.126
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)11.43
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル全体の高さ仕上げ色圏価格
80/20 4015 インサイドコーナーブラケット、6 穴、1 x 2-7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EZY 5JRV0 40151"クリアアルマイトクリアシルバー¥1,131

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4415 インサイドコーナーブラケット、6 穴、1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム
¥2,006 /単価