80/20 4015 インサイドコーナーブラケット、6 穴、1 x 2-7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EZY 5JRV0

80/20 4015 内側コーナーブラケット、6 穴、1 x 2-7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AE4EZY型: 4015相互参照: 5JRV0
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

¥1,131 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemコーナーブラケットの内側に6穴
A(ねじサイズ)1"
B1"
C0.188 "
色圏クリアシルバー
D1 / 2 "
E0.437 "
F1"
仕上げクリアアルマイト
スロット幅17 / 64 "
G2 7 / 8 "
学年グレード6063-T6
H0.281 "
内側コーナーブラケットスタイル広い
材料アルミ
取付穴径9 / 32 "
全体の高さ1"
全体の長さ(Overall Length)1"
全幅2 7 / 8 "
カテゴリー別内側コーナーブラケット
シリーズ10シリーズ
幅(Width)3 "×3」
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数6
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年仕上げ色圏価格
80/20 4415 インサイドコーナーブラケット、6 穴、1-1/2 x 4-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム | AE4EZZ 5JRV1 44151.5 "1.5 "0.25 "6105-T5陽極酸化クリア¥2,274

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4015 内側コーナーブラケット、6 穴、1 x 2-7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥1,131 /単価