定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4395 ピボット、ユニバーサル、4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQL 2RCY1

80/20 4395 ピボット、ユニバーサル、4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BQL型: 4395相互参照: 2RCY1
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥7,570 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemユニバーサルピボット
A(ねじサイズ)3"
腕(数量)4396(2)
アームスタイルストレート
B4 1 / 2 "
C3.313 "
色圏クリアシルバー
D1.945 "
E1 1 / 2 "
F1.945 "
仕上げクリアアルマイト
スロット幅2 / 5 "
学年グレード6063-T6
ファスナー付きYes
材料アルミ
取付穴径21 / 64 "
ナブ(数量)4386(1)
全体の高さ1 15 / 16 "
全体の長さ(Overall Length)4 1 / 2 "
全幅4 1 / 2 "
ピボット方向ユニバーサル
プロセスミルド
シリーズ15シリーズ
互換性のあるシリーズ15シリーズ
ファスナーのねじ長さ11/16", 1 1/2"
ファスナーねじサイズ5 / 16 "
含まれていますフランジ付きボタンヘッドソケットキャップスクリュー、ソケットヘッドキャップスクリュー
最大可動範囲180°
最小可動範囲
ピボットタイプスタンダード
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.4725
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)12.7
HSコード7610100030
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 25-4195 ピボット、ユニバーサル、75mm x 76.2mm、アルミニウム、クリア | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmクリア¥4,165
80/20 40-4395 ピボット、ユニバーサル、120mm x 120.7mm、アルミニウム、クリア| AE4EYV 5JRR4 40-439580 mm120 mm85.45 mmクリア¥8,938
80/20 4195 ピボット、ユニバーサル、3-1/64 x 3-1/32 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "クリア¥8,042

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4395 ピボット、ユニバーサル、4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア
¥7,570 /単価