定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-4395 ピボット、ユニバーサル、120mm x 120.7mm、アルミニウム、クリア| AE4EYV 5JRR4

80/20 40-4395 ピボット、ユニバーサル、120mm x 120.7mm、アルミニウム、クリア

品目: AE4EYV型: 40-4395相互参照: 5JRR4
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥7,887 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemユニバーサルピボット
A(ねじサイズ)80 mm
腕(数量)40-4396(2)
B120 mm
C85.45 mm
色圏クリア
D51.33 mm
E40 mm
F51.33 mm
ファスナーねじサイズ8 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅10.2 mm
学年グレード6063-T6
材料アルミ
取付穴径8.3 mm
ナブ(数量)40-4386(1)
全体の高さ50.8 mm
全体の長さ(Overall Length)120 mm
全幅120.7 mm
プロセスミルド
シリーズ40シリーズ
互換性のあるシリーズ40シリーズ
ファスナーのねじ長さ16 mm、40 mm
最大可動範囲180°
最小可動範囲

発送情報:

船の重量(kg) 0.4995
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)12.7
HSコード7610100030
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 25-4195 ピボット、ユニバーサル、75mm x 76.2mm、アルミニウム、クリア | AE4EYJ 5JRP4 25-419550 mm75 mm64.3 mmクリア¥4,165
80/20 4195 ピボット、ユニバーサル、3-1/64 x 3-1/32 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQK 2RCX9 41952"3.01 "2.63 "クリア¥8,042
80/20 4395 ピボット、ユニバーサル、4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQL 2RCY1 43953"4.5 "3.313 "クリア¥8,580

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-4395 ピボット、ユニバーサル、120mm x 120.7mm、アルミニウム、クリア
¥7,887 /単価