80/20 25-4195 ピボット、ユニバーサル、75mm x 76.2mm、アルミニウム、クリア
入手する 月曜日, 7月 28
¥4,165 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | ユニバーサルピボット |
A(ねじサイズ) | 50 mm |
腕(数量) | 25-4196(2) |
アームスタイル | ストレート |
B | 75 mm |
C | 64.3 mm |
色圏 | クリアシルバー |
D | 31.88 mm |
E | 25 mm |
F | 31.88 mm |
ファスナーねじサイズ | 6 mm |
仕上げ | クリアアルマイト |
スロット幅 | 6.5 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
ファスナー付き | はい |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 6.3 mm |
ナブ(数量) | 25-4186(1) |
全体の高さ | 31.8 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 75 mm |
全幅 | 76.2 mm |
ピボット方向 | ユニバーサル |
プロセス | ミルド |
シリーズ | 25シリーズ |
互換性のあるシリーズ | 25シリーズ |
ファスナーのねじ長さ | 12 mm、25 mm |
含まれています | ボタンヘッドソケットキャップスクリュー、ソケットヘッドキャップスクリュー |
最大可動範囲 | 180° |
最小可動範囲 | 0° |
ピボットタイプ | スタンダード |
測定システム | メトリック |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.135 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7610100030 |
原産国 | US |
製品を探す
詳細はこちら
- キーシャフト
- ゴルリッツ
- ボスグローブ
- 強力なハンドツール
- VEA
- チューブ継手マニホールド
- スイベル
- ストラップカッター
- スロットシムストック
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーターアクセサリー
- KUSHLANPRODUCTS交換用ミキサードラム
- AKRO-MILS 30224 アクロビンズ プラスチック製収納箱
- MEMPHIS GLOVE NXG 断熱グローブ
- ALLEGRO SAFETY エコノミー ハイビズ バック サポート
- キャッシュバルブ D-53型 コントロールバルブ
- スタンリーミルファイル
- ドリアンボーリングバー AS-32t
- BALDOR / DODGE 出力ハブ アセンブリ
- REGAL エンドミル シングルエンド 6枚刃 ハイス CC 錫
- NORTON ABRASIVES R243 AO 粗粒布ロール、金属
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 25-4195 ピボット、ユニバーサル、75mm x 76.2mm、アルミニウム、クリア
¥4,165 /単価