入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内側コーナーブラケット |
色 | ブラック |
ディメンションA | 3" |
寸法B | 3" |
ディメンションC | 0.25 " |
外形寸法D | 0.656 " |
寸法E | 0.75 " |
次元F | 1.312 " |
寸法G | 0.75 " |
寸法H | 1.5 " |
次元J | 0.328 " |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
材料 | アルミニウム |
幅(Width) | 568776 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7610900050 |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | グレード | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4332-BLACK | 1.5 " | 1.5 " | 0.25 " | 6105-T5 | アルミニウム | ¥1,991 | ||
4338-BLACK | 3" | 3" | 0.25 " | 6105-T5 | アルミニウム | ¥4,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。