定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4338-BLACK ガセット付き内側コーナーブラケット、3 x 2-13/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVL 29PA08

80/20 4338-BLACK マチ付き内側コーナーブラケット、3 x 2-13/16 x 3 インチサイズ、アルミニウム、ブラック

品目: AF8ZVL型: 4338-BLACK相互参照: 29PA08
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,570 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット
A(ねじサイズ)3"
B3"
C1 / 4 "
色圏ブラック
D1 1 / 2 "
E3 / 4 "
F2.812 "
仕上げアルマイト
スロット幅21 / 64 "
G0.656 "
学年グレード6063-T6
H3 / 4 "
内側コーナーブラケットスタイルガセット付き
J0.328 "
材料アルミ
取付穴径21 / 64 "
全体の高さ3"
全体の長さ(Overall Length)3"
全幅2 13 / 16 "
カテゴリー別ガセット付き内側コーナーブラケット
シリーズ15シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数8
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.24
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.11
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年材料価格
80/20 4336-BLACK ガセット付き内側コーナーブラケット、3 x 1-5/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVD 29PA01 4336-BLACK3"3"0.25 "6105-T5アルミ¥3,741
80/20 4332-BLACK ガセット付き内側コーナー ブラケット、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチ サイズ、アルミニウム | AF8ZVE 29PA02 4332-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5アルミ¥2,513

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4338-BLACK マチ付き内側コーナーブラケット、3 x 2-13/16 x 3 インチサイズ、アルミニウム、ブラック
¥4,570 /単価