定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4332-BLACK ガセット付き内側コーナー ブラケット、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチ サイズ、アルミニウム | AF8ZVE 29PA02

80/20 4332-BLACK ガセット付き内側コーナーブラケット、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム

品目: AF8ZVE型: 4332-BLACK相互参照: 29PA02
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,217 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット
A(ねじサイズ)1 1 / 2 "
B1 1 / 2 "
C1 / 4 "
色圏ブラック
D0.656 "
E3 / 4 "
F1.312 "
仕上げアルマイト
スロット幅21 / 64 "
G3 / 4 "
学年グレード6063-T6
H0.328 "
内側コーナーブラケットスタイルガセット付き
材料アルミ
取付穴径21 / 64 "
全体の高さ1 1 / 2 "
全体の長さ(Overall Length)1 1 / 2 "
全幅1 5 / 16 "
カテゴリー別ガセット付き内側コーナーブラケット
シリーズ15シリーズ、レディチューブシリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数2
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)3.3
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年材料価格
80/20 4336-BLACK ガセット付き内側コーナーブラケット、3 x 1-5/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVD 29PA01 4336-BLACK3"3"0.25 "6105-T5アルミ¥3,741
80/20 4338-BLACK ガセット付き内側コーナーブラケット、3 x 2-13/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVL 29PA08 4338-BLACK3"3"0.25 "6105-T5アルミ¥5,179

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4332-BLACK ガセット付き内側コーナーブラケット、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム
¥2,217 /単価