定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4332 ガセット付き内側コーナーブラケット、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAD 5JRV5

80/20 4332 ガセット付き内側コーナーブラケット、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム

品目: AE4FAD型: 4332相互参照: 5JRV5
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,650 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、2穴
A(ねじサイズ)1 1 / 2 "
B1 1 / 2 "
C1 / 4 "
色圏クリアシルバー
D0.656 "
E3 / 4 "
F1.312 "
仕上げクリアアルマイト
スロット幅21 / 64 "
G3 / 4 "
学年グレード6063-T6
H0.328 "
内側コーナーブラケットスタイルガセット付き
材料アルミ
取付穴径21 / 64 "
全体の高さ1 1 / 2 "
全体の長さ(Overall Length)1 1 / 2 "
全幅1 5 / 16 "
カテゴリー別ガセット付き内側コーナーブラケット
シリーズ15シリーズ、レディチューブシリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数2
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年価格
80/20 25-4132 ガセット付き内側コーナーブラケット、25mm x 22mm x 25mm、アルミニウム、クリア| AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5¥1,608
80/20 40-4332 ガセット付き内側コーナーブラケット、40mm x 36mm x 40mm、アルミニウム、クリア | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5¥935
80/20 4132 ガセット付き内側コーナーブラケット、1 x 7/8 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5¥1,593
80/20 4132-BLACK ガセット付き内側コーナーブラケット、1 x 7/8 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVH 29PA05 4132-BLACK1"1"0.188 "6105-T5¥1,189

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4332 ガセット付き内側コーナーブラケット、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム
¥1,650 /単価