80/20 40-4332 マチ付き内側コーナーブラケット、40mm x 36mm x 40mm、アルミニウム、クリア
入手する 月曜日, 7月 28
¥1,354 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | 内側コーナーブラケット、2穴 |
A(ねじサイズ) | 40 mm |
B | 40 mm |
C | 6 mm |
色圏 | シルバー |
D | 18 mm |
E | 20 mm |
F | 36 mm |
仕上げ | アルマイト |
スロット幅 | 8.140625 mm |
G | 20 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 8.3 mm |
内側コーナーブラケットスタイル | ガセット付き |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 8.3 mm |
全体の高さ | 40 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 40 mm |
全幅 | 36 mm |
カテゴリー別 | ガセット付き内側コーナーブラケット |
シリーズ | 40シリーズ |
コネクタ タイプ | 内角ブラケット |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0585 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8302496085 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 仕上げ | 色圏 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25-4132 | アルマイト | シルバー | 25 mm | ¥1,419 | |
![]() |
4132 | クリアアルマイト | クリアシルバー | 1" | ¥1,406 | |
![]() |
4332 | クリアアルマイト | クリアシルバー | 1 1 / 2 " | ¥1,650 | |
![]() |
4132-BLACK | アルマイト | ブラック | 1" | ¥1,189 |
製品を探す
- GRAINGER 460-300820 スクリューマシンドリルビット、#45 サイズ、全長 1 3/4 インチ、超硬
- デイトン 31UL18 ブラケット左、低速
- WRIGHT TOOL 3207B 交換用六角ビット、3/8 インチ ドライブ、1-1/4 インチ ビット長
- ADVANCE TABCO DI-1-35 ドロップインシンク、1-Cpt.、14 X 10 インチ F-To-B X 5 インチ D ボウル
- 承認ベンダー BR.05801806.PL.DAR ねじ付きロッド、5/8 インチ - 18 ねじサイズ、真鍮、長さ 6 フィート、粒度 360、プレーン、細目、右手
- トーマスアンドベッツP60 3/4 AL
- WATTS ARK 3000CIV-C 10 7016624 カバーキット
- 承認ベンダー 1RHF2 O リング ダッシュ 129 ブナ N 0.1 インチ - 50 個パック
詳細はこちら
- ドラゴンラボ
- キーシャフト
- クエイクホールド!
- ウンガー
- ロレア
- ホースリールアクセサリー
- ルールと直定規
- 換気されていない屋根の縁石
- コンクリートの熊手と発動機
- パイプ継手
- AKRO-MILS 33166 アクログリッド 分割可能プラスチック収納ボックス
- AKRO-MILS 33224 アクログリッド 分割可能プラスチック収納ボックス
- MEMPHIS GLOVE 忍者 BNF 作業手袋、15 ゲージ、コーティングされた手のひらと指先
- CONDOR レザーグローブ 牛革 プレミアム フルフィンガー グレー
- イエロージャケット 1/4インチ コンパクトボールバルブ
- KILLARK モータースターター
- DAYTON ドアルーバー、高さ 10-1/8 インチ
- ディクソンワッシャーシール
- TOUGH GUY 給湯ホース
- GLOBE SCIENTIFIC ボトル、LDPE、広口、丸型
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-4332 マチ付き内側コーナーブラケット、40mm x 36mm x 40mm、アルミニウム、クリア
¥1,354 /単価