入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内側コーナーブラケット、2穴 |
色 | クリア |
ディメンションA | 1" |
寸法B | 1" |
ディメンションC | 0.188 " |
外形寸法D | 0.438 " |
寸法E | 0.5 " |
次元F | 0.875 " |
寸法G | 0.5 " |
寸法H | 0.281 " |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
材料 | アルミニウム |
穴の数 | 2 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302496085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-4132 | 25 mm | 25 mm | 4 mm | 6105-T5 | ¥1,625 | ||
40-4332 | 40 mm | 40 mm | 6 mm | 6105-T5 | ¥1,561 | ||
4332 | 1.5 " | 1.5 " | 0.25 " | 6105-T5 | ¥1,918 | ||
4132-BLACK | 1" | 1" | 0.188 " | 6105-T5 | ¥1,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。