定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4265-BLACK インサイドコーナーブラケット、1 x 7/8 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVT 29PA14

80/20 4265-BLACK インサイドコーナーブラケット、1 x 7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、ブラック

品目: AF8ZVT型: 4265-BLACK相互参照: 29PA14
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,856 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 内側コーナーブラケット、2穴
A(ねじサイズ) 1"
B 1"
C 0.188 "
色圏 ブラック
D 1 / 2 "
E 0.438 "
F 0.188 "
仕上げ アルマイト
スロット幅 17 / 64 "
G 0.281 "
学年 グレード6063-T6
H 7 / 8 "
内側コーナーブラケットスタイル スロット
J 0.281 "
材料 アルミ
取付穴径 9 / 32 "
全体の高さ 1"
全体の長さ(Overall Length) 1"
全幅 7 / 8 "
カテゴリー別 スロット付き内側コーナーブラケット
シリーズ 10シリーズ
コネクタ タイプ 内角ブラケット
取り付け穴の数 2
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.0113
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.29
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデル全体の高さ仕上げ色圏価格
80/20 4295-BLACK インサイドコーナーブラケット、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム、ブラック | AF8ZVU 29PA15 4295-BLACK1 1 / 2 "アルマイトブラック¥1,952

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4265-BLACK インサイドコーナーブラケット、1 x 7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、ブラック
¥1,856 /単価