入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内側コーナーブラケット、2穴 |
色 | ブラック |
ディメンションA | 1.5 " |
寸法B | 1.5 " |
ディメンションC | 0.25 " |
外形寸法D | 0.5 " |
寸法E | 0.656 " |
次元F | 0.5 " |
寸法G | 0.328 " |
寸法H | 1.312 " |
次元J | 0.328 " |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
材料 | アルミニウム |
穴の数 | 2 |
幅(Width) | 568776 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7610900050 |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4265-BLACK | 1" | 1" | 0.188 " | ブラック | ¥1,929 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。