定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、50mm x 47mm x 50mm、アルミニウム| AE4EZP 5JRU2

80/20 25-4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、50mm x 47mm x 50mm、アルミニウム

品目: AE4EZP型: 25-4138相互参照: 5JRU2
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,699 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、8穴
A(ねじサイズ)50 mm
B50 mm
C4 mm
色圏シルバー
D25 mm
E12.7 mm
F47 mm
仕上げアルマイト
スロット幅6.5 mm
G11 mm
学年グレード6063-T6
H12.5 mm
内側コーナーブラケットスタイルガセット付き
J6.8 mm
材料アルミ
取付穴径6.8 mm
全体の高さ50 mm
全体の長さ(Overall Length)50 mm
全幅47 mm
カテゴリー別ガセット付き内側コーナーブラケット
シリーズ25シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数8
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.0675
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.62
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年価格
80/20 40-4338 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、80mm x 76mm x 80mm、アルミニウム| AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80 mm6 mm6105-T5¥3,707
80/20 4338 ガセット付き内側コーナーブラケット、3 x 2-13/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5¥4,000
80/20 4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8 穴、2 x 1-7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5¥3,385

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、50mm x 47mm x 50mm、アルミニウム
¥2,699 /単価