ATRIX INTERNATIONAL VACBP36V-GRバッテリーバックパック掃除機71Cfm
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HEPAバッテリーバックパック掃除機 |
エアーフロー | CFM 71 |
アンプ | 13.5 |
直径 | 23 " |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 34 " |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 6ft。 |
Hz | 60 |
正味重量 | 18.2ポンド |
モーターステージの数 | 1ステージ |
ピークHP | 0.6701 |
騒音レベル | 65 |
静圧 | 55 " |
タンクサイズ | 8qt。 |
UPC | 838067000721 |
電圧 | 36 |
保証 | 1年 |
出力 | 500 |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8508110000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。