定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-4338 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、80mm x 76mm x 80mm、アルミニウム| AE4EZQ 5JRU3

80/20 40-4338 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、80mm x 76mm x 80mm、アルミニウム

品目: AE4EQ型: 40-4338相互参照: 5JRU3
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥3,271 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、8穴
A(ねじサイズ)80 mm
B80 mm
C6 mm
色圏クリアシルバー
D40 mm
E20 mm
F76 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅8.140625 mm
G18 mm
学年グレード6063-T6
H20 mm
内側コーナーブラケットスタイルガセット付き
J8.3 mm
材料アルミ
取付穴径8.3 mm
全体の高さ80 mm
全体の長さ(Overall Length)80 mm
全幅76 mm
カテゴリー別ガセット付き内側コーナーブラケット
シリーズ40シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数8
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.26
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)12.7
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年価格
80/20 25-4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、50mm x 47mm x 50mm、アルミニウム| AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5¥3,059
80/20 4338 ガセット付き内側コーナーブラケット、3 x 2-13/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5¥4,000
80/20 4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8 穴、2 x 1-7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAG 5JRV8 41382"2"0.188 "6105-T5¥3,385

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-4338 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、80mm x 76mm x 80mm、アルミニウム
¥3,271 /単価