定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8 穴、2 x 1-7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAG 5JRV8

80/20 4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、2 x 1-7/8 x 2インチサイズ、アルミニウム

品目: AE4FAG型: 4138相互参照: 5JRV8
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,987 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、8穴
A(ねじサイズ)2"
B2"
C0.188 "
色圏シルバー
D1"
E1 / 2 "
F1 7 / 8 "
仕上げアルマイト
スロット幅17 / 64 "
G0.438 "
学年グレード6063-T6
H1 / 2 "
内側コーナーブラケットスタイルガセット付き
J0.281 "
材料アルミ
取付穴径9 / 32 "
全体の高さ2"
全体の長さ(Overall Length)2"
全幅1 7 / 8 "
カテゴリー別ガセット付き内側コーナーブラケット
シリーズ10シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数8
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.62
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年価格
80/20 25-4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、50mm x 47mm x 50mm、アルミニウム| AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5¥3,059
80/20 40-4338 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、80mm x 76mm x 80mm、アルミニウム| AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80 mm6 mm6105-T5¥3,707
80/20 4338 ガセット付き内側コーナーブラケット、3 x 2-13/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5¥4,000

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4138 マチ付き内側コーナーブラケット、8穴、2 x 1-7/8 x 2インチサイズ、アルミニウム
¥2,987 /単価