定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2417 ベースプレート、フロアマウント、幅 3 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XTU 16U343

80/20 2417 ベースプレート、フロアマウント、幅 3 インチ、アルミニウム、クリア

品目: AA7XTU型: 2417相互参照: 16U343
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,528 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 床置きベースプレート
A(ねじサイズ) 2 1 / 4 "
調節可能 はい
B 3 / 4 "
C 3"
色圏 クリアホワイト
D 3 / 4 "
E 1 1 / 2 "
F 0.328 "
ファスナー取り付けタイプ 立ち寄る
仕上げ クリアアルマイト
プロフィールタイプ トリプル
G 1.312 "
学年 グレード6063-T6
H 3 / 4 "
ファスナー付き いいえ
J 1 1 / 2 "
K 0.531 "
L 0.312 "
M 1 1 / 8 "
材料 アルミ
取付穴径 21 / 64 "
N 1 / 4 "
全体の深さ 2"
全体の高さ 5"
全幅 3"
P 5"
プロセス ミルド
Q 2"
シリーズ 15シリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ 80/20、15シリーズ
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.2475
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏材料全体の高さ価格
80/20 2413 ベースプレート、スロット付き、フロアマウント、幅 1-1/2 インチ、アルミニウム、クリア | AF8ZWM 29PA33 2413アルマイトホワイトアルミ5"¥3,503
80/20 2414 ベースプレート、フロアマウント、幅 1 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XUN 16U362 2414クリアアルマイトクリアホワイトアルミ5"¥3,015
80/20 2415 ベースプレート、フロアマウント、幅 1-1/2 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XUK 16U359 2415クリアアルマイトクリアホワイトアルミ5"¥4,037
80/20 2416 ベースプレート、フロアマウント、幅 2 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XUG 16U356 2416クリアアルマイトクリアホワイトアルミ5"¥3,966

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2417 ベースプレート、フロアマウント、幅 3 インチ、アルミニウム、クリア
¥4,528 /単価