定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2416 ベースプレート、フロアマウント、幅 2 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XUG 16U356

80/20 2416 ベースプレート、フロアマウント、幅 2 インチ、アルミニウム、クリア

品目: AA7XUG型: 2416相互参照: 16U356
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥3,966 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item床置きベースプレート
A(ねじサイズ)2 1 / 4 "
調節可能Yes
B3 / 4 "
C2"
色圏クリアホワイト
D1 / 2 "
E1"
F0.257 "
ファスナー取り付けタイプ立ち寄る
仕上げクリアアルマイト
プロフィールタイプトリプル
G1.312 "
学年グレード6063-T6
H1 / 2 "
ファスナー付きいいえ
J1"
K0.39 "
L0.312 "
M7 / 8 "
材料アルミ
取付穴径1 / 4 "
N1 / 4 "
全体の深さ2"
全体の高さ5"
全幅2"
P5"
プロセスミルド
Q2"
シリーズ10シリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ80/20、10シリーズ
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)5.08
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年色圏価格
80/20 2413 ベースプレート、スロット付き、フロアマウント、幅 1-1/2 インチ、アルミニウム、クリア | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5クリア¥3,970
80/20 2414 ベースプレート、フロアマウント、幅 1 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5クリア¥3,417
80/20 2415 ベースプレート、フロアマウント、幅 1-1/2 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XUK 16U359 24152.25 "0.75 "1.5 "6105-T5クリア¥4,576
80/20 2417 ベースプレート、フロアマウント、幅 3 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XTU 16U343 24172.25 "0.75 "3"6105-T5クリア¥5,132

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2416 ベースプレート、フロアマウント、幅 2 インチ、アルミニウム、クリア
¥3,966 /単価