製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 4.19 mm |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
公称長さ | 13のフィート |
空きスロット数 | 4 |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 20 mm |
レール幅 | 20 mm |
相対プロファイル重み | スタンダード |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 20シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | メトリック |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 0.32ポンドフィート |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
商品の詳細:
80/20 20-2020-4M フレーム押し出しは、ワークステーション、棚、機械フレームなどのモジュール式フレームワークの構築に使用されます。 コンポーネントの組み立てと調整が容易な T スロット設計を採用しており、さまざまな製造、オートメーション、DIY プロジェクトに最適です。
機能と特徴:
- 透明な陽極酸化仕上げが施されており、耐食性と磨耗に対する保護を提供することで耐久性を高めています。
- このアルミニウム異形押出材は、滑らかな押出材の質感を特徴としており、特定のニーズに合わせて組み立てや調整を簡素化します。
- XNUMX つのオープン スロットがあり、コンポーネントやアクセサリに十分な取り付けポイントを提供します。
- このアルミニウム プロファイル押し出し材は、洗練されたシルバー色と正方形のプロファイル形状で提供され、プロジェクトを引き立てる美的な外観を実現します。
互換性のあるアクセサリ:
- 80/20 4119 内側コーナー ブラケット: このブラケットには、T スロット プロファイルとの 90 度の接続を作成するための XNUMX つの穴があります。この固定方法は再利用および再配置が可能です。
よくある質問:
Q. この 80/20 アルミニウム押し出し材の降伏強度は?
A. この T スロット アルミニウム押し出し材は、241.3 N/sq.mm の降伏強度を提供します。
Q. この 20 シリーズ アルミニウム プロファイル押し出し成形品の XNUMX つのオープン T スロットの重要性は何ですか?
A. このアルミニウム プロファイル押し出し成形品には、アクセサリを任意の方向に取り付けるための XNUMX つのオープン T スロットがあります。
Q. この 80/20 20-2020-4M アルミニウム押し出し材の洗浄とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
A.
- 安全を確保し、押出成形品を減圧し、取り付けられている機器を取り外します。
- 乾いた布または柔らかいブラシを使用して、ゆるい汚れを取り除きます。
- 頑固な汚れの場合は、刺激の強い化学物質を避け、中性洗剤を使用して優しく拭いてください。
- きれいな水ですすぎ、洗浄液の残留物を取り除き、完全に乾燥させます。
- シールに損傷がないかどうかを検査し、必要に応じて交換します。
- 摩耗、損傷、部品の緩みがないか定期的に検査してください。
- 安定性を維持するために、必要に応じて留め具を締めてください。
- 指定された耐荷重と耐荷重のガイドラインに従ってください。
Q. この 80/20 20-2020-4M フレーム押し出し材を使用する際には、どのような安全上の注意事項を考慮する必要がありますか?
A.
- 手袋、安全メガネ、適切な衣服などの適切な個人用保護具 (PPE) を着用してください。
- 使用前に、押出成形品の完全性を損なう可能性のある欠陥、損傷、または不規則性がないか検査してください。
- 事故やつまずきの危険を軽減するために、作業エリアが清潔で障害物がなく安全であることを確認してください。
- 負担や怪我を避けるために、適切な持ち上げ技術を使用して、押出成形品を慎重に持ち上げて扱ってください。
- 予期せぬ脱落を防ぐため、コンポーネントや付属品を押出成形品にしっかりと固定してください。
- 用途に応じて推奨される適切な締結具を使用し、正しいトルクで締め付けてください。
- 過負荷を防ぐために、メーカーが提供する耐荷重制限および耐荷重ガイドラインに従ってください。
- 切り傷や擦り傷を避けるように注意して鋭利なエッジから保護し、必要に応じてエッジプロテクターを検討してください。
- 崩壊や事故を防ぐために、押し出し成形で構築されたフレームワークや構造が安定して安全であることを確認してください。
- 緊急時の手順と、消火器や救急セットなどの安全装置の位置に注意してください。
- リスク評価を実施して、プロジェクト特有の潜在的な危険を特定し、軽減します。
Q. この 80/20 20-2020-4M フレーム押し出しを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A. 主な要素には、アプリケーションの適合性、寸法、材料の耐久性、耐荷重、互換性、スロットの配置、プロファイル設計、測定システム、カスタマイズが含まれます。
製品を探す
- パーカー003389019
- GRAINGER ZUSABSR-215 ブナ N ロール、クローズドセル、36 インチ X 10 フィート、厚さ 3/16 インチ、無地、ブラック
- CONEX BANNINGER PG4001G0541600 おねじ付きベンド、ガス、54 x 2 インチ サイズ
- つばきRS06-1B23FH
- アップルトン電気 KPSL15150G226Z2
- LYNDEX-NIKKEN E25-016コレット、1/4インチサイズ
- SPEARS VALVES 875-663F レデューサー Y 型、ソケット、スケジュール 80、100 PSI、12 x 3 インチ サイズ、PVC
- VERMONT GAGE 141279540 クラス X No-Go ピンゲージ、直径 0.7954 インチ、公差 0.00004 インチ
詳細はこちら
- イーグルベルト
- キーシャフト
- ラバーメイド
- クラシックフィルター
- ルミネーション
- 溶接機ジェネレーター
- パイプ検査装置
- フライヤー
- 手動フラッシュバルブ
- ダクタイル鋳鉄管継手
- アンセル 97-008 Activarmr ニトリルコーティング耐切創手袋
- IRONCLAD Heatworx ヘビーデューティー耐熱グローブ
- CONDOR スタンダード ブラック ワークグローブ
- ANSELL 97-100 Activarmr 中耐久耐油安全手袋
- ANVIL 2125シリーズ ラグナットユニオン、STLXSTL、ねじ付き
- REELCRAFT プレミアムデューティホースリール、4000 シリーズ
- CEMENTEX USA メートル T ハンドル六角レンチ
- グラコスプレー
- GFG INSTRUMENTATION 交換用電池
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 20-2020-4M 押出、4 オープン T スロット、長さ 4m、アルミニウム、透明
¥9,799 /単価