製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 4.19 mm |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
空きスロット数 | 4 |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 20 mm |
レール幅 | 20 mm |
相対プロファイル重み | スタンダード |
押出プロファイル | 正方形である |
公称長さ | 19.75のフィート |
シリーズ | 20シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | メトリック |
気性 | T6 |
単位長さあたりの重量 | 0.32ポンドフィート |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- 承認ベンダー M04100.300.0100 六角頭キャップスクリュー、M30x3.5 スレッドサイズ、スチール、長さ 100mm、ロックウェル C32 硬度、ブラック酸化物、5 個パック
- 3M 7100082486 FC1-AL ヘルメットカバー、アルミニウム、シルバー、フェイスシールドホルダー付きハードハット
- SPEAKMAN VS-128-MB メタルシャワーブラケット
- 承認ベンダー U51000.125.0600 六角頭キャップ スクリュー、1 1/4 インチ - 7 スレッド サイズ、SS、長さ 6 インチ。
- SMCバルブ CDQ2B63-30DMZ 薄形シリンダ 63mmサイズ 複動形オートスイッチャ
- MORSE CUTTING TOOLS 11981 ジョバー、1/16 長さ、左手用、高速度鋼、ブライト
- MCR SAFETY 9660XSM ニット グローブ XS、9660XSM、12 PK
- Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2103WNA デコレータ スイッチ、15 ウェイ、120A、277/XNUMXVAC、ホワイト
詳細はこちら
- アンビル
- キーシャフト
- キネダイン
- LRネルソン
- SKIL
- 計量カップ
- 蛇口アクセサリー
- トグルボルト
- ファイヤーブランケット
- ソレノイドコイル
- IRONCLAD I-Viz 反射オレンジ タスク専用グローブ
- CONDOR コーティング手袋、ANSI カットレベル A3、パームディップ、ポリウレタン、グレー
- KEO ダブテールカッター、超硬チップ
- ACCURIDE SS2028シリーズ 軽量3/4インチ延長スライド
- TIVAR UHMWシートストック、ブラック
- 承認されたベンダーのドラムミキサー
- ハッベル配線デバイス-KELLEMS ツイストロック フランジ付きインレットおよびリセプタクル
- QUAZITE エンクロージャ アセンブリ電気
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、ソケット x Fipt
- NORTON ABRASIVES ジェミニ スタンダード ツイストノット ワイヤーエンドブラシ、ステンレススチール
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 20-2020-6M 押出、4 オープン T スロット、長さ 6m、アルミニウム、透明
¥12,049 /単価