GREENFIELD THREADING Powder Metal Spiral Flute Tap, Steam Oxide over Nitride Finish
形式 | モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330291 | 粗い | 3 | 2.375 " | 0.80 mm | D4 | 0.194 " | M5 | 1 / 2 " | ¥4,923 | |
A | 330295 | 終了 | 4 | 3.375 " | 1.25 mm | D6 | 0.367 " | M12 | 15 / 16 " | ¥7,773 | |
A | 330261 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ¥5,376 | |
A | 330265 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ¥6,846 | |
A | 330260 | UNF | 4 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 1 / 2 " | ¥4,734 | |
A | 330290 | UNF | 6 | 4.25 " | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 1 7 / 32 " | ¥26,343 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機付属品
- 空気圧ロックアウト
- 塩分計
- エクステリアウッドステインとシーラー
- アークフラッシュ衣類アクセサリー
- パイプ継手とカップリング
- 工具保管および移送タンク
- 電線管継手および付属品
- 中括弧と角かっこ
- ドック機器
- APPLETON ELECTRIC 危険な場所の磁気コンビネーションモータースターター
- APPROVED VENDOR ブランチティー、FNPT x FNPT x MNPT、真ちゅう
- PAC STRAPPING PRODUCTS プラスチックストラップ
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、60ワット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビューストア-より多くの棚ビンユニット
- HOFFMAN タイプ4Xグラスファイバーフリースタンドエンクロージャー
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 レジューシング オス アダプター、Mipt x ソケット
- GROTE バッテリー端子
- CMI 男性のランティー
- BROWNING TC シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、4 溝付き