定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GREENFIELD TAP 330290 スパイラルフルートタップ 3/4-16unf スチームオキサイド | AA6ZZZ 15J363

GREENFIELD THREADING 330290スパイラルフルートタップ3 / 4-16unf蒸気酸化物

在庫あり
アイテム:AA6ZZZ モデル:330290相互参照:15J363

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,087 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストレートフルートタップ
終了蒸気酸化物窒化物
リスト番号CI1000
材料粉末金属コバルト
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)4.25 "
ピッチ16
ピッチ直径の制限H5
シャンク径0.59 "
サイズ3 / 4 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1 7 / 32 "
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)11.18
船幅(cm)2.29
HSコード8207406000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
GREENFIELD TAP 330260 スパイラルフルートタップ、#10-32 サイズ、スチームオキサイド仕上げ | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "¥4,768
GREENFIELD TAP 330261 スパイラル フルート タップ 1/4-20unc スチーム オキシド | AA6ZXX 15J350 330261UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "5 / 8 "¥5,304
GREENFIELD TAP 330265 スパイラル フルート タップ 3/8-16unc スチーム オキシド | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "¥6,831
GREENFIELD TAP 330291 スパイラルフルートタップ M5x0.8 スチームオキサイド | AA7AAA 15J364 330291粗い32.375 "0.80 mmD40.194 "M51 / 2 "¥5,467
GREENFIELD TAP 330295 スパイラル フルート タップ M12x1.25 スチーム オキシド | AA7AAB 15J366 330295終了43.375 "1.25 mmD60.367 "M1215 / 16 "¥7,856

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GREENFIELD THREADING 330290スパイラルフルートタップ3 / 4-16unf蒸気酸化物
¥27,087 /単価