製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | クリア |
高さ | 3" |
公称長さ | 8のフィート |
レールの高さ | 3" |
レール幅 | 1 1 / 2 " |
幅(Width) | 1 1 / 2 " |
内径 | 17 / 64 " |
スロットの位置 | 隣接辺 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 2.02ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- GRAINGER STUDI7087725/750-004BX 完全ねじスタッド、7/8 インチ - 9 ねじサイズ、スチール、長さ 7 3/4 インチ、ブラック酸化物、105000 psi 最小降伏強度
- パーカー07983001
- SMCバルブ タイロッドシリンダ 1インチサイズ 回り止めオートスイッチ NCDA200KF0500-2
- MASTERDRIVES AX23 Triplex Rawedge コグド V ベルト
- PLAST-O-MATIC TABVS075EPT-CP-LSボールバルブ、空気作動、3方向、リミットストップ、CPVC、3/4インチサイズ
- デイトン 13V571 Vベルト バンド付き 4/b150
- MICRO 100 CRE-187-040 コーナーラウンディングエンドミル、半径0.04インチ、シャンク径0.1875インチ、全長2インチ
- BRADY 27409LS 注意ラベル 高さ 3-1/2 インチ、幅 5 インチ - 8 枚パック
詳細はこちら
- エリクソン
- キーシャフト
- スタビラ
- CY TOOL&PLASTICS
- ELASCO製品
- UPSおよびサージ抑制デバイスのアクセサリ
- ガスボンベレギュレーター
- まな板とマット
- ワイヤーウェイフィッティング
- 気液分離器
- OIL SAFE 周波数ラベル
- CONDOR バックサポート ステー、スパンデックス、取り外し可能なニットゴム付き
- タートルスキン CP-400 インサイダーグローブ
- NORTH BY HONEYWELL ノースフレックス ライト タスク プラス 3 汎用グローブ
- KEO Tスロットフライスカッター
- MEDCASTER トータルロック付自在板キャスター
- MARTIN SPROCKET 未仕上げクランクハンドル、ナチュラル仕上げ
- CONDOR 可燃性液体安全キャビネット
- VIKAN 59インチ ベーシックアルミハンドル
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 手動格納式カッターナイフ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1530-LITE-97 押出成形、ライト、6 オープン T スロット、長さ 97 インチ、アルミニウム、クリア
¥31,060 /単価