製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | クリア |
高さ | 3" |
公称長さ | 6のフィート |
レールの高さ | 3" |
レール幅 | 1 1 / 2 " |
幅(Width) | 1 1 / 2 " |
内径 | 17 / 64 " |
スロットの位置 | 隣接辺 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 2.02ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS P63CX ポスト(水平調整脚付き)、高さ63インチ
- WESTWARD5MR58フレアナットレンチSae7-7 / 32in L
- SCHLAGE F10 SIE 619 WKF ノブ ロックセット、2、シエナ/ウェイクフィールド、サテン ニッケル、キーなし
- LISLE LS / 71850フラットツインブレード、3.0mmサイズ
- COOPER B-LINE N228WOZN ナット、電気メッキ亜鉛、1100/800 ポンド強度、3/8-16 インチネジサイズ
- VESTIL TG-800-SH-120-72 PVC ビニール ストリップ ドア、標準オーバーラップ、120 インチ x 72 インチ サイズ
- OSG 5311100 スクエアエンドミル、ブライト仕上げ、センターカット、3枚刃、加工径1/2インチ
- ツバキ C2052K23LRB ローラチェーン
詳細はこちら
- ダクトメイト
- エレクトロマーク
- キーシャフト
- マディソン
- トリマコ
- ダイレクトドライブブロワーホイール
- ハンギングスケール
- 知っておくべきバインダー
- テストクリップとプローブ
- オイルスイッチとアラーム
- HELICOIL スパイラルポイントプラグタップ UNC 3B
- MECHANIX カーボンX レベル1 耐熱グローブ
- ルイビル AE2100シリーズ アルミ製XNUMX連はしご
- LOC-LINE 帯電防止ホースセグメント
- KEO カウンターシンク、6 枚刃、高速度鋼
- ブランソン マイクロチップ
- ディクソン エンドストップ
- DECTRON USA スチール剛性セクション
- METAL WORK Syntesi シリーズ バルブ・フィルター・ルブリケーター
- NORTON ABRASIVES ジェミニ スタンダード ツイストノット ワイヤーアーバーホイールブラシ、カーボンスチール
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1530-LITE-72 押出成形、ライト、6 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、クリア
¥22,447 /単価