製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
高さ | 1 1 / 2 " |
公称長さ | 12のフィート |
空きスロット数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 145 " |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 1 1 / 2 " |
レール幅 | 1 1 / 2 " |
相対プロファイル重み | Lite |
幅(Width) | 1 1 / 2 " |
内径 | 17 / 64 " |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 15シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | 帝国 |
気性 | T6 |
単位長さあたりの重量 | 0.86ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- SPEARS VALVES 869-585SR 特別強化クランプオンサドル、ダブルアウトレット、EPDM、亜鉛、8 x 6 インチサイズ、PVC
- タイタン ファスナー BKRJHSDS-427
- IFM E12355 丸型コネクタ、B コード、ストレート接続付きおねじ、4 ピンコンタクト
- AIGNEP 88222-06-04 スイベルオスラン T シャツ、3/8 インチチューブ x 1/4 インチ NPTF
- RULAND MANUFACTURINGMCL-54-Fシャフトカラークランプ1個54mmスチール
- LINN GEAR 40FB18HX1.000 完成ボアスプロケット、40 チェーン、ボア径 1 インチ、ピッチ直径 2.879 インチ
- アポロバルブ(APOLLO VALVES) ボールバルブ 8210650-1/1 ブロンズ 4個 3-2/1 ロッキング 4
- ボストンギア 57196 ナイラトロン ロールエンドベアリング
詳細はこちら
- 3M
- AMPCO安全ツール
- キーシャフト
- マイクロ100
- スタートインターナショナル
- アブレイシブブラスターアクセサリー
- メールボックスの投稿
- Oリング
- 土壌コアサンプリングキット
- アーク保護ブランケット
- シャープバルブ 316 ステンレス鋼製インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- DESTACO 607 シリーズ 直線アクションクランプ
- NORTH BY HONEYWELL PVC フォーム浸漬手袋
- ACME ELECTRIC 非線形負荷絶縁トランス、480V デルタ一次電圧、K係数13、150℃上昇
- REESE ボールマウントドロップ
- HONEYWELL ロングストレートレバーアクチュエーター プレミアムミニチュアスナップスイッチ
- TEMPCOワイヤー熱電対リード
- B&P MANUFACTURING Liberator ハンドトラック ブレーキ コンプリーション パック
- MI-TM高圧洗浄機ノズル
- ガードナーコンテナ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1515-LS-145 押出成形、ライトスムーズ、4 オープン T スロット、長さ 145 インチ、アルミニウム、クリア
¥28,683 /単価