製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | クリア |
高さ | 1 1 / 2 " |
幅(Width) | 1 1 / 2 " |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- トーマスアンドベッツ54885L
- DAYTON 60WC87 コンパクト軸流ファンガード、6 15/16 インチラジエーター接続、深さ 1/4 インチ
- 承認されたベンダー LS2 ロックネジ
- 承認ベンダー U51000.050.0150 六角頭キャップ スクリュー、1/2 インチ - 13 スレッド サイズ、ヘッド高さ 5/16 インチ、ヘッド幅 3/4 インチ、SS、10 個パック
- SPEC C12251352500S 圧縮スプリング、剛性率50ポンド/インチ、耐荷重43.3ポンド、ステンレススチール
- パーカー04L11GB
- MERSEN FERRAZ A60X125-4TA 半導体ヒューズ、高速、600V、125A、aRクラス、タイプ4
詳細はこちら
- キーシャフト
- ネルソンスタッドウェルディング株式会社
- ストームインターフェース
- トゥルースペック
- 安全ステップ
- 従来のスプレーガン
- バッテリークランプ
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- ドアキックプレート
- ガラス繊維シートフィルムとフラットストック
- DESTACO807シリーズ空気圧トグルクランプ
- MEMPHIS GLOVE 忍者 BNF 作業手袋、15 ゲージ、ナックル上にコーティング
- CONDOR 汎用手袋、黒/白、滑らかなニトリル
- ANSELL 87-209 Alphatec 天然ゴム ラテックス グローブ
- ルイビル AS3000 シリーズ アルミ製踏み台
- BRADY ロッキングシリンダーキャップ
- SPEARS VALVES P105 PVC ドレン廃棄物ベント継手クリーンアウト アダプター、S x FPT
- SPEARS VALVES PVC クラス 200 IPS 製作継手 45 度エルボ、ソケット×ソケット
- ブローンナットーンブレード
- AMETEK LAMB ブラシ付きモーター、フレームサイズ 5.7、24V、タンジェンシャル、2 ステージ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1515-LS-72 押出成形、ライトスムーズ、4 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、クリア
¥12,717 /単価