アイテム価格 | ターミナルキット STK-1 |
キットタイプ | ターミナル |
個数 | 827 |
サイズ数 | 13 |
含まれているサイズ | RV18-8、RV14-6、RV14-8、RV14-10、RV10-10、BFV14-8、BFV14-10、BFV18-8、BFV18-6、BSV18、BSV14、BSV10、FDV14-250 |
端子タイプ | 品揃え |
タイプ | 盛り合わせ |
ワイヤータイプ | ソリッドアンドストランド |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。