入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バットスプライスコネクタ |
カラーコード | 裸 |
ダイコード | 推奨 3M 圧着工具: 3M TH-450 (8 および 6 AWG 用)、Thoms and Betts: WT-115A、Burndy MY29-3 |
長さ | 1.13 " |
材料 | 錫メッキ銅 |
外径 | 0.37 " |
UPC | 00054007021971 |
針金ゲージ | 4 AWG |
船の重量(kg) | 2.86 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。