入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バットスプライスコネクタ |
カラーコード | オレンジ |
ダイコード | トーマスとベッツ: 3455 |
長さ | 1.9 " |
材料 | 錫メッキ銅 |
外径 | 0.61 " |
UPC | 005400709209 |
針金ゲージ | 3 / 0 AWG |
船の重量(kg) | 4.13 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。