入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | セラミックグレイン |
研磨タイプ | コーティングされました |
マックス。 RPM | 12,000 RPM |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
全体の直径 | 5" |
船の重量(kg) | 0.08 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 研磨材 | マックス。 RPM | 取付穴サイズ | 全体の直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60440273484 | セラミック | 8,600 RPM | 7 / 8 " | - | ¥4,743 | ||
967A | セラミック | 8,600 RPM | 5 / 8」-11 | 7" | ¥6,132 | ||
967A | セラミック | 8,600 RPM | 7 / 8 " | 7" | ¥4,743 | ||
60440273740 | セラミック | 8,600 RPM | 5 / 8」-11 | - | ¥7,628 | ||
967A | セラミック | 8,600 RPM | 5 / 8」-11 | 7" | ¥6,132 | ||
967A | セラミック | 8,600 RPM | 7 / 8 " | 7" | ¥4,743 | ||
967A | セラミック | 8,600 RPM | 5 / 8」-11 | 7" | ¥6,279 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。