HARRINGTON SNERP010S-20 電気チェーンブロック 2000 ポンド 20 フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 23.9 |
ビーム高さ | 4-5 / 8」 |
ブレーキ | プルローター |
容量 | 2000ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦クラッチ |
プッシュトロリー | |
管理 | 110v |
コントロールコード | 16のフィート |
終了 | 静電エナメル |
フランジ幅 | 2 1 / 4〜5 " |
ヘッドルーム | 17-11 / 16」 |
住宅の深さ | 8-5 / 16」 |
ハウジングの長さ | 26.875 " |
ハウジングの幅 | 16.5 " |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 14FPM |
負荷容量 | 2000ポンド |
潤滑 | オイルバス |
最小フック間 | 17-11 / 16」 |
モーターHP | 1.2 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | オプション |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 85.95 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | リフト速度 | アンペア@低ボルト | 容量 | 負荷容量 | 最小フック間 | モーターHP | リービング | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNERP003S-20 | 14FPM | 7.7 | 500ポンド | 500ポンド | 14.625 " | 0.34 | 1 | 2 1 / 4〜5 " | ¥735,182 | ||
SNERP005L-20 | 7FPM | 7.7 | 1000ポンド | 1000ポンド | 14.625 " | 0.34 | 1 | 2 1 / 4〜5 " | ¥766,697 | ||
SNERP005S-20 | 15FPM | 16.9 | 1000ポンド | 1000ポンド | 15.375 " | 0.6 | 1 | 2 1 / 4〜5 " | ¥905,286 | ||
SNERP010L-20 | 7FPM | 16.9 | 2000ポンド | 2000ポンド | 16.5 " | 0.6 | 1 | 2 1 / 4〜5 " | ¥880,538 | ||
SNERP020L-20 | 7FPM | 23.9 | 4000ポンド | 4000ポンド | 22.25 " | 1.2 | 1 | 3 1 / 4〜6 " | ¥1,138,496 | ||
SNERP030C-20 | 3.5 フィート毎分 | 23.9 | 6000ポンド | 6000ポンド | 28.875 " | 1.2 | 2 | 3 1 / 4〜6 " | ¥1,357,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。