定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U04100.043.0087 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG8KPY 29DK61

FABORY U04100.043.0087 六角頭ボルト、7/16-14 ネジサイズ、8 グレード、25PK

在庫あり
アイテム:CG8KPY モデル:U04100.043.0087Cross Ref: 29DK61 / 42HJ74

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,768 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ7 / 16」-14
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ7/8
終了シンプルスタイル
グレードグレード8
頭の高さ9 / 32 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅0.625 "
長さ7 / 8 "
最小ねじ山の長さで7 / 8
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
ねじタイプ六角頭キャップねじ
スタンダードASME B18.2.1
測定システムインチ
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC(粗)

発送情報:

船の重量(kg) 0.62
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U04100.043.0087 六角頭ボルト、7/16-14 ネジサイズ、8 グレード、25PK
¥4,768 /パック