入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドシュリンクチューブ |
ケーブル範囲 | 1/0から3 / 0AWG |
色 | グレー |
縮小後のID | 0.48 " |
縮小前のID | 0.95 " |
長さ | 8" |
材料 | EPDM /シリコーンゴム |
最大電圧 | 1000 |
収縮率 | 未評価 |
収縮温度 | 適用されない |
温度。 範囲 | -66から500 F |
UPC | 00054007094845 |
収縮後の肉厚 | 適用範囲 最小直径 - 最大直径 .550-.950" |
ウォールタイプ | ミディアムウォール |
ワイヤー範囲 | 1/0から3 / 0AWG |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 収縮後の肉厚 | ケーブル範囲 | 色 | ワイヤー範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8428-6M | 適用されない | - | ブラック | 450~800キロミル | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDMラバー | ¥618,895 | |
8428-6 | 適用されない | - | ブラック | 450~800キロミル | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDMラバー | ¥101,373 | |
8426-11 | 適用されない | - | ブラック | 2/0~250キロミル | 0.55 " | 1.18 " | 11 " | EPDMラバー | ¥87,443 | |
8429-9 | 適用されない | - | ブラック | 900~1000キロミル | 1.27 " | 2.67 " | 9" | EPDMラバー | ¥162,613 | |
8429-6 | 適用されない | - | ブラック | 900~1000キロミル | 1.27 " | 2.67 " | 6" | EPDMラバー | ¥98,032 | |
8427-16 | 適用されない | - | ブラック | 250~400キロミル | 0.67 " | 1.38 " | 16 " | EPDMラバー | ¥178,752 | |
8427-6 | 適用されない | - | ブラック | 250~400キロミル | 0.67 " | 1.38 " | 6" | EPDMラバー | ¥71,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。