3M 51-PRINTED-2X100FT 絶縁テープ 2 x 100フィート 20mil ブラック、12 パック
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
アイテム価格 | 電気テープ |
粘着力 | 30オンス/インチ |
接着剤 | 感圧ゴム |
色 | ブラック |
長さ | 100ft。 |
材料 | ビニール |
最大電圧 | 2000 |
パフォーマンス温度 | 最大176度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | -55度から176度F |
抗張力 | 40ポンド/インチ |
厚さ | 20mil。 |
UPC | 005400742803 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 13.34 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 3919102020 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 長さ | 最大電圧 | パフォーマンス温度 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-印刷-1x100FT-バルク | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 1" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥233,031 | |
51-未印刷-4x100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥131,208 | |
51-印刷-4X100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥142,878 | |
51-未印刷-6x100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 6" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥166,908 | |
51インチx6フィート | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 6" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥238,295 | |
50-未印刷-1x100FT-BOX | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 1" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥74,976 | |
50-未印刷-4x100FT | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥220,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。