3M 50-UNPRINTED-4x100FT 電気テープ 4 x 100ft 10mil 黒、12 パック
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
粘着力 | 30オンス/インチ |
接着剤 | 感圧ゴム |
色 | ブラック |
長さ | 100ft。 |
材料 | ビニール |
最大電圧 | 12000 |
パフォーマンス温度 | 最大176度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | -55度から176度F |
抗張力 | 20ポンド/インチ |
厚さ | 10mil。 |
UPC | 005400710646 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 3919101050 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 長さ | 最大電圧 | パフォーマンス温度 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-印刷-1x100FT-バルク | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 1" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥233,031 | |
51-未印刷-4x100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥131,208 | |
51-印刷-4X100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥142,878 | |
51-未印刷-6x100FT | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 6" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥166,908 | |
51インチx6フィート | 20mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 6" | 100ft。 | 2000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥238,295 | |
50-未印刷-1x100FT-BOX | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 1" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥74,976 | |
50-印刷-4x100FT | 10mil。 | 30オンス/インチ | 感圧ゴム | 4" | 100ft。 | 12000 | 最大176度F | -55度から176度F | ¥290,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。