入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面VHBテープ |
粘着力 | 400オンス/インチ |
接着剤 | 低表面エネルギーアクリル |
色 | ホワイト |
長さ | 5ヤード。 |
ライナーカラー | 白(印刷) |
材料 | しっかりした泡 |
パフォーマンス温度 | 50度から160度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | ホワイト |
抗張力 | 80ポンド/インチ |
厚さ | 45mil。 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4646 | 25mil。 | 240オンス/インチ | 汎用アクリル | 暗灰色 | 5ヤード。 | しっかりした泡 | 50度から300度F | 100ポンド/インチ | ¥71,591 | ||
4905 | 20mil。 | 192オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | 1ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 100ポンド/インチ | ¥22,964 | ||
4905 | 20mil。 | 192オンス/インチ | 汎用アクリル | クリア | 5ヤード。 | 固体フォーム | 50度から200度F | 100ポンド/インチ | ¥97,433 | ||
4930 | 25mil。 | 320オンス/インチ | 汎用アクリル | ホワイト | 5ヤード。 | しっかりした泡 | 50度から200度F | 160ポンド/インチ | ¥138,856 | ||
4951 | 45mil。 | 288オンス/インチ | 低温アクリル | ホワイト | 5ヤード。 | しっかりした泡 | 32度から200度F | 110ポンド/インチ | ¥194,052 | ||
4959 | 120mil。 | 320オンス/インチ | 汎用アクリル | ホワイト | 5ヤード。 | しっかりした泡 | 50度から300度F | 75ポンド/インチ | ¥220,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。