定額配送

定額配送で 円4505

3M 4905VHBテープ12インチx5ヤードクリア| AA6VNC 15C295

3M 4905 VHB テープ 12 インチ x 5 ヤード クリア

品目: AA6VNC型: 4905相互参照: 15C295
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥86,586 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面VHBテープ
接着剤汎用アクリル
色圏クリア
長さ5ヤード
ライナーカラーレッド
材料固体フォーム
パフォーマンス温度+ 50°F〜+ 200°F
形状連続ロール
厚さ20千
幅(Width)12 "
鋼への接着192オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ会社名
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅12 "
インペリアルテープ WXL12 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
最大接着時間24ヶ月
最大テープ性能温度200°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅304.8 mm
最小テープ性能温度-31°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4905シリーズ
規格ASTM D1002、ASTM D3330、ASTM D897、UL 746C
表面の互換性ABS、アクリル、ガラス、金属、ナイロン、ポリカーボネート
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地ポリエチレンフォーム
テープカラー高い透明性
テープコア径3"
テープの伸び未評価
テープ抵抗特性耐衝撃性
テープ引張強度100ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 32 "
温度範囲-31°F〜+ 200°F

発送情報:

船の重量(kg) 1.01
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード3919905060
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏長さ材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
3M 4646VHBテープ12インチx5ヤードダークグレー| AA6VMP 15C282 4646240オンス/インチ汎用アクリル暗灰色5ヤード。しっかりした泡50度から300度F100ポンド/インチ25mil。¥86,823
3M 4905VHBテープ12インチx1ヤードクリア| AA6VNA 15C293 4905192オンス/インチ汎用アクリルクリア1ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ20mil。¥19,808
3M 4930VHBテープ12インチx5ヤードホワイト| AA6VPD 15C320 4930320オンス/インチ汎用アクリルホワイト5ヤード。しっかりした泡50度から200度F160ポンド/インチ25mil。¥133,810
3M 4951VHBテープ12インチx5ヤードホワイト| AA6VRP 15C376 4951288オンス/インチ低温アクリルホワイト5ヤード。しっかりした泡32度から200度F110ポンド/インチ45mil。¥209,462
3M 4959VHBテープ12インチx5ヤードホワイト| AA6VTG 15C392 4959320オンス/インチ汎用アクリルホワイト5ヤード。しっかりした泡50度から300度F75ポンド/インチ120mil。¥223,079

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4905 VHB テープ 12 インチ x 5 ヤード クリア
¥86,586 /単価