入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホットメルトのりスティック |
特性 | 高い配信率と長いボンディング範囲 |
色 | (フィニアン・タン) |
コンテナのサイズ | 11ポンド。 |
剪断強度 | 375のプサイ |
温度。 範囲 | 20から150度F |
抗張力 | 360のプサイ |
船の重量(kg) | 4.95 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 特性 | 色 | コンテナのサイズ | 剪断強度 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3731 | 高温耐性、無溶剤 | (フィニアン・タン) | - | 490のプサイ | 20から280度F | 指定なし | ¥111,894 | ||
3779 | 優れた耐燃料性、耐油性、高い耐熱性 | アンバー | 11ポンド。 | 700のプサイ | 20から310度F | 2,100のプサイ | ¥226,820 | ||
3747 | 優れた耐熱性、高い供給速度、耐衝撃性 | (フィニアン・タン) | 11ポンド。 | 430のプサイ | 20から200度F | 750 PSI | ¥97,618 | ||
3792 | 優れた耐熱性、長い接着距離 | クリア | 11ポンド。 | 250のプサイ | 20から140度F | 400のプサイ | ¥76,185 | ||
3789 | 優れた耐燃料性、耐油性、耐衝撃性 | ブラウン | 11ポンド。 | 570のプサイ | 20から310度F | 520のプサイ | ¥174,286 | ||
3792 | 経済的かつ効率的で高性能 | クリア | 11ポンド。 | 350のプサイ | 0から140度F | 547のプサイ | ¥78,537 | ||
3747 | 優れた耐熱性、高い供給速度、耐衝撃性 | (フィニアン・タン) | 11ポンド。 | 430のプサイ | 20から200度F | 750 PSI | ¥91,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。