入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 0.5% |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フローマテリアル | 潤滑剤、オイル、濃い液体 |
フローレンジ | 10〜150 lpm |
フロー範囲@GPH | 156へ2400 |
フロー範囲(GPM) | 2.6へ40 |
流体温度範囲 | -22から176度NS |
パイプサイズについて | 1" |
周波数範囲 | 17.8〜267.5 Hz |
高さ | 6 7 / 10 " |
住宅資材 | PPS |
長さ | 4 1 / 10 " |
マックス。 圧力 | 990 PSI |
マックス。 粘度 | 1000 CPS |
Oリング素材 | PTFEカプセル化FKM |
出力タイプ | 4〜20mAのスケーリングされたパルス |
電源要件 | 8〜24V DC |
ローター素材 | PPS |
センサータイプ | オーバルギア |
タイプ | オーバルギア |
幅(Width) | 4 7 / 10 " |
船の重量(kg) | 1.3 |
原産国 | AU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。