入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -10 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 炭素鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 2 " |
JICネジ(インチ) | 7 / 8-14 |
長さ | 2.64 " |
ねじ山角度(度) | 37 |
タイプ | クリンプ、女性JIC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7307994000 |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | 継手タイプ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90304-055400 | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 1 / 4 " | 2.53 " | - | 見積依頼
| |
90305-055400 | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 5 / 16 " | 2.53 " | - | 見積依頼
| |
90305-065500 | -9 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 5 / 16 " | 2.54 " | - | 見積依頼
| |
90306-065500 | -9 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 3 / 8 " | 2.82 " | - | 見積依頼
| |
90308-085400 | -8 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 1 / 2 " | 3.15 " | - | 見積依頼
| |
1BA10FJB8 | -10 | 三価クロム亜鉛 | 炭素鋼 | 90度エルボー | 1 / 2 " | 2.87 " | ¥1,904 | ||
1BA16FJ12 | -16 | 三価クロム亜鉛 | 炭素鋼 | ストレート | 3 / 4 " | 2.91 " | ¥1,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。