EATON 90308-085400フィッティングストレート1/2インチホース3 / 4-16 JIC
アイテム:AD9YRJ
モデル:90308-085400相互参照:4VUF1
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | -8 |
終了 | ROHS三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
継手タイプ | ストレート |
ホース | 1 / 2 " |
JICネジ(インチ) | 3 / 4-16 |
長さ | 3.15 " |
ねじ山角度(度) | 37 |
タイプ | クリンプ、女性JIC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | 継手タイプ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90304-055400 | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 1 / 4 " | 2.53 " | - | 見積依頼
| |
90305-055400 | -5 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 5 / 16 " | 2.53 " | - | 見積依頼
| |
90305-065500 | -9 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 5 / 16 " | 2.54 " | - | 見積依頼
| |
90306-065500 | -9 | ROHS三価クロム亜鉛 | 鋼 | ストレート | 3 / 8 " | 2.82 " | - | 見積依頼
| |
1BA10FJ8 | -10 | 三価クロム亜鉛 | 炭素鋼 | ストレート | 1 / 2 " | 2.64 " | ¥561 | ||
1BA10FJB8 | -10 | 三価クロム亜鉛 | 炭素鋼 | 90度エルボー | 1 / 2 " | 2.87 " | ¥1,904 | ||
1BA16FJ12 | -16 | 三価クロム亜鉛 | 炭素鋼 | ストレート | 3 / 4 " | 2.91 " | ¥1,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。