WOODHEAD130226シリーズより線ケーブル
形式 | モデル | ケーブルタイプ | アウタージャケット径 | 温度範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1302261856 | - | 10.99 mm | -40〜75度C | 見積依頼
|
A | 1302261845 | - | 26.54 mm | -40〜90度C | 見積依頼
|
A | 1302261834 | SOO | 25.78 mm | -40〜75度C | 見積依頼
|
A | 1302261797 | SOOW、SOW | 9.4 mm | -40〜90度C | 見積依頼
|
A | 1302261809 | タイプW | 23.62 mm | -40〜75度C | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチ本体と接点
- パンチとダイのセット
- スクリューピッチゲージ
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- 油圧衝撃ハンマードリル
- 殺虫剤と害虫駆除
- スリング
- 泡
- ヒューズ
- 溶接オーブンおよび付属品
- NORTON ABRASIVES 不織布研磨クイックチェンジディスク、TRアタッチメントシステム
- APPROVED VENDOR シングルリングツールホルダー
- ABB T1シリーズサーキットブレーカ
- SPEC 皿ばね鋼皿ばね
- VESTIL EHLTG シリーズ グランド リフト シザー テーブル
- SPEEDAIRE エアリベッター
- AMERIC ブレードアセンブリ
- EDWARDS MFG 銅ノッチャー
- ALLEGRO SAFETY ベンチュリブロワー、金属
- STEARNS BRAKES 561 シリーズ ブレーキ アセンブリ