WALTER TOOLS ZDGT 超硬フライスインサート
Walter ZDGT 超硬フライスインサートは、フライス盤でワークピースから材料を除去するために使用される交換可能なビットです。 これらは、金属、プラスチック、複合材料などのさまざまな材料の切断、成形、穴あけなど、さまざまな機械加工作業に使用されます。
形式 | モデル | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZDGT150404R-K85 WK10 | ZDGT150404R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.016 " | 鋳鉄 | ¥5,835 | |
A | ZDGT150408R-K85 WK10 | ZDGT150408R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.031 " | 鋳鉄 | ¥5,835 | |
A | ZDGT150408R-K85 WXN15 | ZDGT150408R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.031 " | 非鉄材料 | ¥7,660 | |
A | ZDGT150416R-K85 WK10 | ZDGT150416R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.063 " | 鋳鉄 | ¥6,304 | |
A | ZDGT150416R-K85 WXN15 | ZDGT150416R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.063 " | 非鉄材料 | ¥7,951 | |
A | ZDGT150420R-K85 WK10 | ZDGT150420R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.079 " | 鋳鉄 | ¥5,848 | |
A | ZDGT150420R-K85 WXN15 | ZDGT150420R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.079 " | 非鉄材料 | ¥7,951 | |
A | ZDGT150425R-K85 WK10 | ZDGT150425R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.098 " | 鋳鉄 | ¥5,686 | |
A | ZDGT150425R-K85 WXN15 | ZDGT150425R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.098 " | 非鉄材料 | ¥7,703 | |
A | ZDGT150430R-K85 WK10 | ZDGT150430R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.118 " | 鋳鉄 | ¥5,848 | |
A | ZDGT150430R-K85 WXN15 | ZDGT150430R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.118 " | 非鉄材料 | ¥7,951 | |
A | ZDGT150440R-K85 WK10 | ZDGT150440R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.157 " | 鋳鉄 | ¥5,848 | |
A | ZDGT150440R-K85 WXN15 | ZDGT150440R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.157 " | 非鉄材料 | ¥7,951 | |
A | ZDGT200508R-K85 WK10 | ZDGT200508R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.031 " | 鋳鉄 | ¥10,514 | |
A | ZDGT200512R-K85 WK10 | ZDGT200512R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.047 " | 鋳鉄 | ¥9,490 | |
A | ZDGT200516R-K85 WK10 | ZDGT200516R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.063 " | 鋳鉄 | ¥9,522 | |
A | ZDGT200520R-K85 WK10 | ZDGT200520R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.079 " | 鋳鉄 | ¥9,522 | |
A | ZDGT200530R-K85 WK10 | ZDGT200530R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.118 " | 鋳鉄 | ¥10,187 | |
A | ZDGT200540R-K85 WK10 | ZDGT200540R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.157 " | 鋳鉄 | ¥9,522 | |
A | ZDGT200550R-K85 WK10 | ZDGT200550R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.197 " | 鋳鉄 | ¥9,522 | |
A | ZDGT200560R-K85 WK10 | ZDGT200560R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.236 " | 鋳鉄 | ¥9,522 | |
A | ZDGT200564R-K85 WK10 | ZDGT200564R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.219 " | 0.252 " | 鋳鉄 | ¥9,490 |
特徴
- Walter ZDGT フライスインサートは超硬構造で、寿命が向上し、きれいな切削が可能です。
- ネジ固定式の取り付けが可能で、簡単かつ確実に取り付けることができます。
- これらのフライスインサートは、安定性と工具寿命を向上させるひし形/ダイヤモンド形状を備えています。
- 逃げ角は 15 度で、切削効率と工具寿命が向上します。
- これらのフライスインサートは、切りくず排出性と表面仕上げを向上させるための 25 度のチップブレーカ溝を備えています。
よくある質問
これらのフライスインサートをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 使用しないときは清潔で乾燥した状態に保ってください。
- 保管には適切な容器またはケースを使用してください。
- 運転中は適切な冷却剤と潤滑剤を使用してください。
- インサートに摩耗や損傷の兆候がないか定期的に検査してください。
- 損傷や怪我を避けるために、適切な取り扱い技術を使用してください。
- インサートを鋭利に保ち、破片が付かないようにしてください。
これらのフライスインサートはどのように取り付ければよいですか?
- フライス加工に適したチップのサイズと形状を選択してください。
- 設置前にフライス盤の電源がオフになっていて、プラグが抜かれていることを確認してください。
- フライス盤のカッターヘッドまたはアーバー上のインサートポケットを見つけます。
- 柔らかいブラシと圧縮空気を使用してインサートポケットを徹底的に掃除し、破片やほこりを取り除きます。
- フライスインサートを慎重にポケットに挿入し、正しく装着されていることを確認します。
- 締め付けツールを使用してインサートを所定の位置に締め付けます。
- インサートがしっかりとポケットの表面と面一に固定されていることを再確認してください。
これらのフライスインサートを使用する際の安全性を確保するにはどうすればよいですか?
フライス加工用インサートの使用時の安全性を確保するには、適切な保護具を着用し、適切な機械操作手順に従い、適切な工具の取り付けと位置合わせを確保し、工具の磨耗や損傷を定期的に検査し、機械オペレータに適切なトレーニングを提供することが重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 金属切削スニップ板金ツール
- 屋内ゴミ箱
- ラミネート機
- ハンドヘルドペイントスプレー
- ガスミキサー
- ベアリング
- 配管設備
- ウェットモップスキージとバケット
- エアフィルター
- 銅
- TORLON PAIシートストック
- PATTERSON FAN 空気砲、1フェーズ
- PLAST-O-MATIC 圧力計
- MIP RC TOOLS エッジプロテクター
- EATON LGシリーズ モールドケーススイッチ、LGフレーム
- 80/20 シングルショートユニベアリング
- LINN GEAR スプリットカラー
- BROWNING 在庫スチールラック 20ピッチ
- BROWNING TC シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、5 溝付き