入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | ZDGT150408R-K85 WK10 |
チップブレーカー | K85 |
コーティング | コーティングされていない |
切断方向 | 右 |
グレード | WK10 |
内接円 | 0.591 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 菱形 |
インサートの厚さ | 0.187 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 15度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 0.61 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 被削材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDGT150404R-K85 WK10 | ZDGT150404R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.016 " | 鋳鉄 | ¥3,189 | |
ZDGT150408R-K85 WXN15 | ZDGT150408R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.031 " | 非鉄材料 | ¥7,660 | |
ZDGT150416R-K85 WK10 | ZDGT150416R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.063 " | 鋳鉄 | ¥6,285 | |
ZDGT150416R-K85 WXN15 | ZDGT150416R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.063 " | 非鉄材料 | ¥7,186 | |
ZDGT150420R-K85 WK10 | ZDGT150420R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.079 " | 鋳鉄 | ¥5,928 | |
ZDGT150420R-K85 WXN15 | ZDGT150420R-K85 WXN15 | PVD | WXN15 | 0.591 " | 0.187 " | 0.079 " | 非鉄材料 | ¥7,981 | |
ZDGT150425R-K85 WK10 | ZDGT150425R-K85 WK10 | コーティングされていない | WK10 | 0.591 " | 0.187 " | 0.098 " | 鋳鉄 | ¥6,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。